{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 6,8 mm | |
Danga | TiAlN | |
Ašmenys | HSS E | |
Norma | DIN 338 | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
Smailas kampas | 130 laipsniai | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 35 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 58,8 mm | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 69 mm | |
Bendras ilgis L | 109 mm | |
Koto ⌀ Ds | 6,8 mm | |
Pastūma f INOX < 900 N/mm2 | 0,05 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | mėlyna | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 114500 6,8 | |
EAN / GTIN | 4045197020130 | |
Gamintojo numeris | 114500 6,8 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spiralinis grąžtas HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 6,8mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
980 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
22,14 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
18,45 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 588 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
9,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
7,75 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 295 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
7,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
6,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
935 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
25,08 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
20,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 339 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
3,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
2,75 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
395 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
4,81 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
4,01 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Danga | TiAlN | be dangos | be dangos | TiAlN | be dangos | be dangos |
Spalvinis žymėjimas | mėlyna | raudona | be | mėlyna | be | be |
Bendras ilgis L | 109 mm | 109 mm | 109 mm | 109 mm | 72 mm | 72 mm |
Vidinis aušinimas | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 69 mm | 69 mm | 69 mm | 69 mm | 23 mm | 23 mm |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas |