{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 6 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
Smailas kampas | 118 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 48 mm | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 57 mm | |
Bendras ilgis L | 93 mm | |
Koto ⌀ Ds | 6 mm | |
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 | 0,07 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 114000 6 | |
EAN / GTIN | 4045197009005 | |
Gamintojo numeris | 114000 6 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Spiraliniai grąžtai HSS valcuoti N 6 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 957 vnt. yra sandėlyje
0,85 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 332 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
NOK 26,27
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
NOK 21,91
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 015 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
NOK 61,02
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
NOK 50,77
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 703 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
NOK 30,86
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
NOK 25,80
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Beläggning | be dangos | obelagd | obelagd | obelagd |
totallängd L | 93 | 93 | 93 | 93 |
Invändig | ne | nej | nej | nej |
Skärmaterial | HSS | HSS | HSS | HSS |
Spetsvinkel | 118 | 118 | 118 | 118 |
Spännspårlängd Lc | 57 | 57 | 57 | 57 |
Produktslag | Spiralinis grąžtas | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr |