{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 1,9 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
Smailas kampas | 118 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 19,2 mm | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 22 mm | |
Bendras ilgis L | 46 mm | |
Koto ⌀ Ds | 1,9 mm | |
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 | 0,03 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 114000 1,9 | |
EAN / GTIN | 4045197008596 | |
Gamintojo numeris | 114000 1,9 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Spiraliniai grąžtai HSS valcuoti N 1,9 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
190 vnt. yra sandėlyje
0,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
545 vnt. yra sandėlyje
0,85 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 059 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
2,51 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
2,09 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 823 vnt. yra sandėlyje
1,71 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
123 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
4,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
3,75 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
903 vnt. yra sandėlyje
1,06 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Danga | be dangos | be dangos | be dangos | TiN | be dangos | be dangos |
Nominalusis ⌀ DC | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
Kotas | Cilindrinis kotas | Cilindrinis kotas | Cilindrinis kotas | Cilindrinis kotas | Cilindrinis kotas | Cilindrinis kotas |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Tipas | N | N | N | N | N | N |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 19,2 | 19,2 | 19,2 | 19,2 | 50,2 | 19,2 |