WNGP 040302L-F2M IC908 Inserti trigonali bilaterali, per super-finitura su acciai inox

Codice art.: 6989918
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie ISOTURN
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6989918
EAN / GTIN 7291075348644
Codice del produttore 6989918
Numero-L L23950 654

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Tornitura, Tipo di Formatruciolo F2M, Raggio dellinserto (RE) 0.2 mm, Cutting Direction (HAND) Left Hand, Lunghezza tagliente (L) 4.35 mm, Diametro inscritto (IC) 6.35 mm, Spessore inserto (S) 3.18 mm

Proprietà:

  • Tipo di Formatruciolo F2M
  • Raggio dellinserto (RE) 0.2 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Lunghezza tagliente (L) 4.35 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 2 mm
  • Diametro inscritto (IC) 6.35 mm
  • Spessore inserto (S) 3.18 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.3 mm/rev
  • Min D.O.C. 0.3 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.08 mm/rev

Prodotti correlati

Portautensili

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello