{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | ISOTURN | |
Codice ISO Inserto | DCMT 11T304 | |
Raggio di curvatura | 0,4 mm | |
Tipo | IC807 | |
Materiale da taglio | HM | |
Impiego principale | P | |
Condizione di taglio | continuo | |
Rompitrucioli | F3P | |
Profondità di taglio ap | 0,15 mm - 2 mm | |
Avanzamento f | 0,08 mm/gir. - 0,3 mm/gir. | |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 50 m/min - 245 m/min | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 2 | |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Finitura | |
Denominazione originale prodotto | DCMT 11T304-F3P IC807 | |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |
Codice articolo | 260393 IC807 | |
EAN / GTIN | 7291075338140 | |
Codice del produttore | 3320685 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
DCMT 11T304, Tipo: IC807
su richiesta
Disponibile a magazzino
60 pezzi in magazzino
11,55 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
2.759 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
12,11 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
10,09 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero di sostituzioni/taglienti | 2 | 2 |
Codice ISO Inserto | DCMT 11T304 | DCMT 11T304 |
Condizione di taglio | continuo | continuo |
Profondità di taglio ap | 0,15 mm - 2 mm | 0,2 mm - 1,5 mm |
Rompitrucioli | F3P | SS |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 50 m/min - 245 m/min | 150 m/min - 500 m/min |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura | Inserto per tornitura |