• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

DCMT 11T308 IC807

Codice art.: 260395 IC807
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
79 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Tipo Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie ISOTURN
Codice ISO Inserto DCMT 11T308
Raggio di curvatura 0,8 mm
Tipo IC807
Materiale da taglio HM
Impiego principale P
Condizione di taglio continuo
Rompitrucioli F3P
Profondità di taglio ap 0,15 mm - 2 mm
Avanzamento f 0,08 mm/gir. - 0,3 mm/gir.
Velocità di taglio vc applicazione principale 50 m/min - 245 m/min
Numero di sostituzioni/taglienti 2
Assegnazione finitura/sgrossatura Finitura
Denominazione originale prodotto DCMT 11T308-F3P IC807
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 260395 IC807
EAN / GTIN 7291075338157
Codice del produttore 3320686

Descrizione

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello