{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | ISOTURN | |
Codice ISO Inserto | CCMT 09T304 | |
Raggio di curvatura | 0,4 mm | |
Tipo | IC807 | |
Materiale da taglio | HM | |
Impiego principale | M | |
Condizione di taglio | leggermente interrotto | |
Rompitrucioli | M3M | |
Profondità di taglio ap | 0,5 mm - 4 mm | |
Avanzamento f | 0,08 mm/gir. - 0,3 mm/gir. | |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 30 m/min - 80 m/min | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 2 | |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Finitura | |
Denominazione originale prodotto | CCMT 09T304-M3M IC807 | |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |
Codice articolo | 260171 IC807 | |
EAN / GTIN | 7291075423877 | |
Codice del produttore | 3359002 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
CCMT 09T304, Tipo: IC807
su richiesta
Disponibile a magazzino
33 pezzi in magazzino
10,40 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.022 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
10,17 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
8,48 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
888 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
10,36 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
8,63 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
2.038 pezzi in magazzino
6,77 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero di sostituzioni/taglienti | 2 | 2 | 2 | 2 |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Finitura | Sgrossatura-Finitura | Sgrossatura-Finitura | Sgrossatura-Finitura |
Materiale da taglio | HM | HM | HM | HM |
Condizione di taglio | leggermente interrotto | leggermente interrotto | continuo | leggermente interrotto |
Tipo | IC807 | HB7140-1 | HB7120-1 | HBT130 |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 30 m/min - 80 m/min | 60 m/min - 230 m/min | 80 m/min - 260 m/min | 50 m/min - 200 m/min |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura | Inserto per tornitura | Inserto per tornitura | Inserto per tornitura |