• Gli ordini inseriti fino al 23/12 ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/25.

CCMT 09T304, Tipo: IC807

Codice art.: 260102 IC807
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
45 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Tipo Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie ISOTURN
Codice ISO Inserto CCMT 09T304
Raggio di curvatura 0,4 mm
Tipo IC807
Materiale da taglio HM
Impiego principale P
Condizione di taglio continuo
Rompitrucioli F3P
Profondità di taglio ap 0,1 mm - 2 mm
Avanzamento f 0,06 mm/gir. - 0,25 mm/gir.
Velocità di taglio vc applicazione principale 50 m/min - 245 m/min
Numero di sostituzioni/taglienti 2
Assegnazione finitura/sgrossatura Finitura
Denominazione originale prodotto CCMT 09T304-F3P IC807
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 260102 IC807
EAN / GTIN 7291075337969
Codice del produttore 3358929

Descrizione

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello