{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | ISOTURN | |
Codice ISO Inserto | CCMT 09T302 | |
Raggio di curvatura | 0,2 mm | |
Tipo | IC807 | |
Materiale da taglio | HM | |
Impiego principale | P | |
Condizione di taglio | continuo | |
Rompitrucioli | F3P | |
Profondità di taglio ap | 0,1 mm - 2 mm | |
Avanzamento f | 0,06 mm/gir. - 0,25 mm/gir. | |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 50 m/min - 245 m/min | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 2 | |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Finitura | |
Denominazione originale prodotto | CCMT 09T302-F3P IC807 | |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |
Codice articolo | 260089 IC807 | |
EAN / GTIN | 7291075337952 | |
Codice del produttore | 3358928 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
CCMT 09T302, Tipo: IC807
su richiesta
Disponibile a magazzino
60 pezzi in magazzino
10,40 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
291 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
10,36 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
8,63 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
575 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
10,36 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
8,63 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
58 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
10,36 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
8,63 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Raggio di curvatura | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm |
Codice ISO Inserto | CCMT 09T302 | CCMT 09T302 | CCMT 09T302 | CCMT 09T302 |
Condizione di taglio | continuo | continuo | continuo | continuo |
Tipo | IC807 | HB7010-1 | HB7120-1 | HB7415-1 |
Rompitrucioli | F3P | SS | VS | TIS |
Impiego principale | P | P | M | S |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura | Inserto per tornitura | Inserto per tornitura | Inserto per tornitura |