{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | ISOTURN | |
Codice ISO Inserto | CCMT 09T304 | |
Raggio di curvatura | 0,4 mm | |
Tipo | IC807 | |
Materiale da taglio | HM | |
Impiego principale | M | |
Condizione di taglio | continuo | |
Rompitrucioli | F3M | |
Profondità di taglio ap | 0,1 mm - 2 mm | |
Avanzamento f | 0,06 mm/gir. - 0,25 mm/gir. | |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 30 m/min - 80 m/min | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 2 | |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Finitura | |
Denominazione originale prodotto | CCMT 09T304-F3M IC807 | |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |
Codice articolo | 260103 IC807 | |
EAN / GTIN | 7291075350999 | |
Codice del produttore | 3358952 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
CCMT 09T304, Tipo: IC807
su richiesta
Disponibile a magazzino
65 pezzi in magazzino
10,40 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.051 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
10,36 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
8,63 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero di sostituzioni/taglienti | 2 | 2 |
Raggio di curvatura | 0,4 mm | 0,4 mm |
Materiale da taglio | HM | HM |
Condizione di taglio | continuo | continuo |
Tipo | IC807 | HB7120-1 |
Rompitrucioli | F3M | VS |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 30 m/min - 80 m/min | 90 m/min - 290 m/min |