NQCH12-SWLNR-04S-JHP Testine JETCUT con fissaggio a vite per inserti trigonali bilaterali positivi, per macchine automatiche

Codice art.: 3397183
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie miniPturn
Tipo di prodotto Barra alesatrice

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3397183
EAN / GTIN 7291075479904
Codice del produttore 3397183
Numero-L L23990 390

Descrizione

Descrizione:

Utensili Indexabili per Tornitura Interna, Overall Length (OAL) 28.8 mm

Proprietà:

  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Functional Width (WF) 12.15 mm
  • Head Length (LH) 20 mm
  • Master Insert Identification (MIID) WNGP.. 0403
  • Overall Length (OAL) 28.8 mm
  • Angolo di spoglia assiale (GAMP) 11 Degrees
  • Angolo di spoglia radiale (GAMF) 1 Degrees

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello