NQCH16-SDJNR-07S-JHP Testine JETCUT con fissaggio a vite per inserti rombici a 55° bilaterali positivi, per macchine automatiche

Codice art.: 3397245
Price per
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie miniPturn
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3397245
EAN / GTIN 7291075479966
Codice del produttore 3397245
Numero-L L23990 1908

Descrizione

Descrizione:

Utensili con Inserti per Tornitura Generale, Head Length (LH) 20 mm, Overall Length (OAL) 28.8 mm

Proprietà:

  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Functional Width (WF) 16.15 mm
  • Head Length (LH) 20 mm
  • Diametro inscritto (IC) 6.35 mm
  • Master Insert Identification (MIID) DNGP.. 0703
  • Overall Length (OAL) 28.8 mm
  • Angolo di spoglia assiale (GAMP) 10 Degrees
  • Angolo di spoglia radiale (GAMF) 0 Degrees

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello