PWLNR 1616X-04S Utensili con fissaggio a leva per inserti bilaterali trigonali WNGP 0403

Codice art.: 6712858
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie ISOTURN
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6712858
EAN / GTIN 7291075353013
Codice del produttore 6712858
Numero-L L23990 124

Descrizione

Descrizione:

Utensili con Inserti per Tornitura Generale, Functional Length (LF) 120 mm, Head Length (LH) 13 mm

Proprietà:

  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Functional Length (LF) 120 mm
  • Functional Width (WF) 16 mm
  • Head Length (LH) 13 mm
  • Diametro inscritto (IC) 6.35 mm
  • Master Insert Identification (MIID) WNGP 04
  • Altezza stelo (H) 16 mm
  • Profondità stelo (B) 16 mm

Prodotti correlati

Inserti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello