WNGP 040304L-F2P IC530N Inserti bilaterali trigonali, per super-finitura su acciai legati

Codice art.: 6723731
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie ISOTURN
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6723731
EAN / GTIN 7291075348712
Codice del produttore 6723731
Numero-L L23950 995

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Tornitura, Tipo di Formatruciolo F2P, Raggio dellinserto (RE) 0.4 mm, Cutting Direction (HAND) Left Hand, Lunghezza tagliente (L) 4.35 mm, Diametro inscritto (IC) 6.35 mm, Spessore inserto (S) 3.18 mm

Proprietà:

  • Tipo di Formatruciolo F2P
  • Raggio dellinserto (RE) 0.4 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Lunghezza tagliente (L) 4.35 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 2 mm
  • Diametro inscritto (IC) 6.35 mm
  • Spessore inserto (S) 3.18 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.3 mm/rev
  • Min D.O.C. 0.3 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.08 mm/rev

Prodotti correlati

Portautensili

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello