{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 42 mm | |
Numero taglienti Z | 4 | |
Esecuzione del codolo | con filettatura | |
Utilizzo fresa | Fresatura circolare; Plunging; Ramping | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Passaggio interno per LR | sì | |
⌀ D3 | 21 mm | |
Profondità di taglio massima ap max | 2,5 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 43 mm | |
Sede filettata M | M16 | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. | 63 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. | 82 mm | |
Angolo rampa αmax. | 0,85 grado | |
Lunghezza rampa L per αmax. | 20,3 mm | |
Inserto adatto | XD.. 1205 | |
Tipo inserti | 12 | |
Vite inserto | 229908 (T15; 3,1 Nm) | |
Tipo di prodotto | Fresa a copiare (RD..10) |
Codice articolo | 221905 42/4 | |
EAN / GTIN | 4056544199317 | |
Codice del produttore | 6025562 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa ad alto avanzamento 7792VX 42/4 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
3 pezzi in magazzino
408,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
26 pezzi in magazzino
356,72 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
14 pezzi in magazzino
339,04 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
6 pezzi in magazzino
377,52 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Utilizzo fresa | Fresatura circolare ;Plunging ;Ramping | Fresatura circolare ;Ramping ;Plunging | Fresatura circolare ;Ramping ;Plunging | Fresatura circolare ;Fresatura circolare ;Plunging |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 43 | 42 | 47 | 47 |
⌀ Tagliente DC | 42 | 42 | 42 | 42 |
Strategia di truciolatura | HPC | HPC | HPC | HPC |
⌀ D3 | 21 | 21 | 30 | 32 |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. | 63 | 63 | 72 | 74 |
Lunghezza rampa L per αmax. | 20,3 | 20,5 | 27,43 | 29,55 |