Fresa ad alto avanzamento 7792VX 32/2 mm

Codice art.: 221905 32/2
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ D / Numero taglienti Z (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Utilizzo fresa: Fresatura circolare; Plunging; Ramping
  • Strategia di truciolatura: HPC
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 32 mm
Numero taglienti Z 2
Esecuzione del codolo con filettatura
Utilizzo fresa Fresatura circolare; Plunging; Ramping
Strategia di truciolatura HPC
Passaggio interno per LR
⌀ D3 11 mm
Profondità di taglio massima ap max 2,5 mm
Lunghezza complessiva Lcompl. 43 mm
Sede filettata M M16
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. 43 mm
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. 62 mm
Angolo rampa αmax. 1,67 grado
Lunghezza rampa L per αmax. 10,3 mm
Inserto adatto XD.. 1205
Tipo inserti 12
Vite inserto 229908 (T15; 3,1 Nm)
Tipo di prodotto Fresa a copiare (RD..10)

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 221905 32/2
EAN / GTIN 4059782504790
Codice del produttore 5659132

Descrizione

Descrizione:

La struttura innovativa degli inserti nonché il relativo angolo di registro nel corpo della fresa riducono considerevolmente le forze radiali deviandole in direzione assiale. Inserti particolarmente spessi con 4 taglienti per le applicazioni più difficili ed elevata redditività. L’utensile offre particolari vantaggi nella fresatura a spianare e nella fresatura di tasche profonde, e grazie allo smusso Wiper rettificato è altrettanto adatto per fresatura a tuffo e finitura.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Fresa ad alto avanzamento 7792VX 32/2 mm

Fresa ad alto avanzamento 7792VX 32/2 mm

su richiesta
Disponibile a magazzino
3 pezzi in magazzino
354,00 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
48 pezzi in magazzino
181,48 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
11 pezzi in magazzino
297,44 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
22 pezzi in magazzino
221,52 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Numero taglienti Z 2 2 2 2
Utilizzo fresa Fresatura circolare; Plunging; Ramping Fresatura circolare; Ramping Fresatura circolare; Ramping; Plunging Fresatura circolare; Ramping; Plunging
Passaggio interno per LR
Inserto adatto XD.. 1205 RD..1604 XD.. 120408 XDM.120516
⌀ Tagliente DC 32 mm 32 mm 32 mm 32 mm
⌀ D3 11 mm 16 mm 11 mm 16 mm
Angolo rampa αmax. 1,67 grado 5,37 grado 1,64 grado 3,71 grado

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello