Fresa ad alto avanzamento 7792VX, con filettatura, ⌀ D / Numero taglienti Z: 25/3Lmm

Codice art.: 221905 25/3L
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
6 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ D / Numero taglienti Z (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Utilizzo fresa: Fresatura circolare; Plunging; Ramping
  • Strategia di truciolatura: HPC
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 25 mm
Numero taglienti Z 3
Esecuzione del codolo con filettatura
Utilizzo fresa Fresatura circolare; Plunging; Ramping
Strategia di truciolatura HPC
Passaggio interno per LR
⌀ D3 10 mm
Profondità di taglio massima ap max 1,5 mm
Lunghezza complessiva Lcompl. 35 mm
Sede filettata M M12
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. 35 mm
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. 48 mm
Angolo rampa αmax. 1,55 grado
Lunghezza rampa L per αmax. 9,3 mm
Inserto adatto XD.. 0904
Tipo inserti 09
Vite inserto 229917 (T15; 2,1 Nm)
Tipo di prodotto Fresa a copiare (RD..10)

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 221905 25/3L
EAN / GTIN 4056544196422
Codice del produttore 6024361

Descrizione

Descrizione:

La struttura innovativa degli inserti nonché il relativo angolo di registro nel corpo della fresa riducono considerevolmente le forze radiali deviandole in direzione assiale. Inserti particolarmente spessi con 4 taglienti per le applicazioni più difficili ed elevata redditività. L’utensile offre particolari vantaggi nella fresatura a spianare e nella fresatura di tasche profonde, e grazie allo smusso Wiper rettificato è altrettanto adatto per fresatura a tuffo e finitura.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello