{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 20 mm | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Esecuzione del codolo | con filettatura | |
Utilizzo fresa | Fresatura circolare; Plunging; Ramping | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Passaggio interno per LR | sì | |
⌀ D3 | 9 mm | |
Profondità di taglio massima ap max | 0,9 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 35 mm | |
Sede filettata M | M10 | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. | 29 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. | 38 mm | |
Angolo rampa αmax. | 1,4 grado | |
Lunghezza rampa L per αmax. | 8,2 mm | |
Inserto adatto | XP.. 0603 | |
Tipo inserti | 06 | |
Vite inserto | 229915 (T7; 0,8 Nm) | |
Tipo di prodotto | Fresa a copiare (RD..10) |
Codice articolo | 221905 20/2 | |
EAN / GTIN | 4059782503991 | |
Codice del produttore | 5665820 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fresa ad alto avanzamento 7792VX, con filettatura, ⌀ D / Numero taglienti Z: 20/2mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
2 pezzi in magazzino
345,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
54 pezzi in magazzino
175,76 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
25 pezzi in magazzino
243,36 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
26 pezzi in magazzino
175,76 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
62 pezzi in magazzino
186,16 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Sede filettata M | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 |
Utilizzo fresa | Fresatura circolare; Plunging; Ramping | Fresatura circolare; Ramping | Fresatura circolare; Ramping; Plunging | Fresatura circolare; Ramping | Ramping; Ramping |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 35 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Passaggio interno per LR | sì | sì | sì | sì | sì |
Inserto adatto | XP.. 0603 | RD..1003 | XD.. 070308 | RD..1003 | RPK.10T3M0T |
Esecuzione del codolo | con filettatura | con codolo filettato | con codolo filettato | con codolo filettato | con codolo filettato |