{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 35 mm | |
Numero taglienti Z | 4 | |
Esecuzione del codolo | con filettatura | |
Utilizzo fresa | Fresatura circolare; Plunging; Ramping | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Passaggio interno per LR | sì | |
⌀ D3 | 20 mm | |
Profondità di taglio massima ap max | 1,5 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 43 mm | |
Sede filettata M | M16 | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. | 55 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. | 68 mm | |
Angolo rampa αmax. | 0,74 grado | |
Lunghezza rampa L per αmax. | 19,3 mm | |
Inserto adatto | XD.. 0904 | |
Tipo inserti | 09 | |
Vite inserto | 229918 (T15; 2,1 Nm) | |
Tipo di prodotto | Fresa a copiare (RD..10) |
Codice articolo | 221905 35/4 | |
EAN / GTIN | 4056544196644 | |
Codice del produttore | 6024363 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa ad alto avanzamento 7792VX 35/4 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
8 pezzi in magazzino
437,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
6 pezzi in magazzino
245,44 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
9 pezzi in magazzino
295,36 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
44 pezzi in magazzino
348,40 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 4 | 4 | 4 | 4 |
Sede filettata M | M16 | M16 | M16 | M16 |
Utilizzo fresa | Fresatura circolare ;Plunging ;Ramping | Fresatura circolare ;Ramping | Ramping ;Fresatura circolare ;Ramping | Fresatura circolare ;Fresatura circolare ;Plunging |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 43 | 42 | 42 | 47 |
Passaggio interno per LR | sì | sì | sì | sì |
⌀ Tagliente DC | 35 | 35 | 35 | 35 |
Tipo di prodotto | Fresa a copiare (RD..10) | Fresa a copiare (RD..10) | Fresa a copiare (RD..10) | Fresa a copiare (RD..10) |