Frese ad alto avanzamento GARANT Power Q Double, con codolo filettato, ⌀ D / Numero taglienti Z: 35/4mm

Codice art.: 213004 35/4
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Disponibile a magazzino
44 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ D / Numero taglienti Z (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Utilizzo fresa: Fresatura circolare; Fresatura circolare; Plunging
  • Strategia di truciolatura: HPC
  • Passaggio interno per LR: sì
  • Sostituzione del materiale: PowerCard
PowerCard
Questo attrezzo include la GARANT Powercard - la scheda di garanzia per sostituire facilmente l‘attrezzo in caso di usura o danni. Maggiori dettagli Dettagli

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Power Q
⌀ Tagliente DC 35 mm
Numero taglienti Z 4
Esecuzione del codolo con codolo filettato
Utilizzo fresa Fresatura circolare; Fresatura circolare; Plunging
Strategia di truciolatura HPC
Passaggio interno per LR
Sostituzione del materiale PowerCard
⌀ D1 h6 17 mm
⌀ D2 29 mm
⌀ D3 25 mm
Lunghezza complessiva Lcompl. 47 mm
Sede filettata M M16
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. 60 mm
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. 68 mm
Fresatura a interpolazione ap 1,2 mm
Angolo rampa αmax. 1,52 grado
Lunghezza rampa L per αmax. 22,55 mm
Inserto adatto XOMU094812
Tipo di prodotto Fresa a copiare (RD..10)

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 213004 35/4
EAN / GTIN 4062406266677
Codice del produttore 213004 35/4

Descrizione

Esecuzione:

Sistema di utensili con alloggiamento inserto estremamente stabile per garantire la massima sicurezza dei processi. Geometrie degli utensili con forza di taglio ridotta per una riduzione del carico sul mandrino macchina.

Ricambi:

Set di viti per inserti n. art. 219799 7 (10IP, 2,8Nm).

Nota:

Usare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. 211750 Dim. 2,8 con lama n. art. 674252 Dim. 10IP.
Se si utilizzano prolunghe, lavorare sempre con passaggio interno del lubrorefrigerante.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Frese ad alto avanzamento GARANT Power Q Double, con codolo filettato, ⌀ D / Numero taglienti Z: 35/4mm

Frese ad alto avanzamento GARANT Power Q Double, con codolo filettato, ⌀ D / Numero taglienti Z: 35/4mm

su richiesta
Disponibile a magazzino
44 pezzi in magazzino
348,40 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
3 pezzi in magazzino
245,44 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
7 pezzi in magazzino
295,36 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Numero taglienti Z 4 4 4
Sede filettata M M16 M16 M16
Utilizzo fresa Fresatura circolare; Fresatura circolare; Plunging Fresatura circolare; Ramping Ramping; Fresatura circolare; Ramping
Inserto adatto XOMU094812 RD..12T3 CPHX 09T3..
Esecuzione del codolo con codolo filettato con codolo filettato con codolo filettato
⌀ Tagliente DC 35 mm 35 mm 35 mm
Tipo di prodotto Fresa a copiare (RD..10) Fresa a copiare (RD..10) Fresa a copiare (RD..10)

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "Power Q" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello