• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Fresa ad alto avanzamento 7792VX 25/4 mm

Codice art.: 221905 25/4
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ D / Numero taglienti Z (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Utilizzo fresa: Fresatura circolare; Plunging; Ramping
  • Strategia di truciolatura: HPC
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 25 mm
Numero taglienti Z 4
Esecuzione del codolo con filettatura
Utilizzo fresa Fresatura circolare; Plunging; Ramping
Strategia di truciolatura HPC
Passaggio interno per LR
⌀ D3 14 mm
Profondità di taglio massima ap max 0,9 mm
Lunghezza complessiva Lcompl. 35 mm
Sede filettata M M12
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. 39 mm
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. 48 mm
Angolo rampa αmax. 0,87 grado
Lunghezza rampa L per αmax. 13,2 mm
Inserto adatto XP.. 0603
Tipo inserti 06
Vite inserto 229916 (T7; 0,8 Nm)
Tipo di prodotto Fresa a copiare (RD..10)

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 221905 25/4
EAN / GTIN 4059782503496
Codice del produttore 5667023

Descrizione

Descrizione:

La struttura innovativa degli inserti nonché il relativo angolo di registro nel corpo della fresa riducono considerevolmente le forze radiali deviandole in direzione assiale. Inserti particolarmente spessi con 4 taglienti per le applicazioni più difficili ed elevata redditività. L’utensile offre particolari vantaggi nella fresatura a spianare e nella fresatura di tasche profonde, e grazie allo smusso Wiper rettificato è altrettanto adatto per fresatura a tuffo e finitura.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Fresa ad alto avanzamento 7792VX 25/4 mm

Fresa ad alto avanzamento 7792VX 25/4 mm

su richiesta
Disponibile a magazzino
1 pezzi in magazzino
442,00 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
27 pezzi in magazzino
284,96 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
28 pezzi in magazzino
292,24 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Numero taglienti Z 4 4 4
Utilizzo fresa Fresatura circolare ;Plunging ;Ramping Fresatura circolare ;Ramping ;Plunging Plunging ;Fresatura circolare ;Plunging
Lunghezza complessiva Lcompl. 35 36 35
Passaggio interno per LR
⌀ D3 14 17 19
Angolo rampa αmax. 0,87 1,51 1,15
Tipo di prodotto Fresa a copiare (RD..10) Fresa a copiare (RD..10) Fresa a copiare (RD..10)

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello