{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 35 mm | |
Numero taglienti Z | 3 | |
Esecuzione del codolo | con filettatura | |
Utilizzo fresa | Fresatura circolare; Plunging; Ramping | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Passaggio interno per LR | sì | |
⌀ D3 | 14 mm | |
Profondità di taglio massima ap max | 2,5 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 43 mm | |
Sede filettata M | M16 | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. | 49 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. | 68 mm | |
Angolo rampa αmax. | 1,29 grado | |
Lunghezza rampa L per αmax. | 13,3 mm | |
Inserto adatto | XD.. 1205 | |
Tipo inserti | 12 | |
Vite inserto | 229908 (T15; 3,1 Nm) | |
Tipo di prodotto | Fresa a copiare (RD..10) |
Codice articolo | 221905 35/3L | |
EAN / GTIN | 4056544199201 | |
Codice del produttore | 6025561 |