{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 32 mm | |
Numero taglienti Z | 3 | |
Esecuzione del codolo | con filettatura | |
Utilizzo fresa | Fresatura circolare; Plunging; Ramping | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Passaggio interno per LR | sì | |
⌀ D3 | 17 mm | |
Profondità di taglio massima ap max | 1,5 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 43 mm | |
Sede filettata M | M16 | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. | 49 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. | 62 mm | |
Angolo rampa αmax. | 0,88 grado | |
Lunghezza rampa L per αmax. | 16,3 mm | |
Inserto adatto | XD.. 0904 | |
Tipo inserti | 09 | |
Vite inserto | 229918 (T15; 2,1 Nm) | |
Tipo di prodotto | Fresa a copiare (RD..10) |
Codice articolo | 221905 32/3 | |
EAN / GTIN | 2050002058538 | |
Codice del produttore | 5660448 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa ad alto avanzamento 7792VX 32/3 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
1 pezzi in magazzino
422,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
54 pezzi in magazzino
320,32 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
35 pezzi in magazzino
264,16 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
7 pezzi in magazzino
302,64 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 3 | 3 | 3 | 3 |
Utilizzo fresa | Fresatura circolare ;Plunging ;Ramping | Fresatura circolare ;Ramping ;Plunging | Fresatura circolare ;Ramping ;Plunging | Fresatura circolare ;Fresatura circolare ;Plunging |
Passaggio interno per LR | sì | sì | sì | sì |
Esecuzione del codolo | con filettatura | con codolo filettato | con codolo filettato | con codolo filettato |
⌀ D3 | 17 | 16 | 20 | 22 |
Lunghezza rampa L per αmax. | 16,3 | 15,5 | 17,43 | 19,55 |
Tipo di prodotto | Fresa a copiare (RD..10) | Fresa a copiare (RD..10) | Fresa a copiare (RD..10) | Fresa a copiare (RD..10) |