Frese ad alto avanzamento Feedking 32/3 mm

Codice art.: 212905 32/3
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
64 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ D / Numero taglienti Z (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Utilizzo fresa: Fresatura circolare; Ramping; Plunging
  • Passo dei taglienti: differente
  • Strategia di truciolatura: HPC
  • Passaggio interno per LR: sì
  • Sostituzione del materiale: PowerCard
PowerCard
Questo attrezzo include la GARANT Powercard - la scheda di garanzia per sostituire facilmente l‘attrezzo in caso di usura o danni. Maggiori dettagli Dettagli

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Serie FeedKing
    ⌀ Tagliente DC 32 mm
    Numero taglienti Z 3
    Esecuzione del codolo con codolo filettato
    Utilizzo fresa Fresatura circolare; Ramping; Plunging
    Passo dei taglienti differente
    Strategia di truciolatura HPC
    Passaggio interno per LR
    Sostituzione del materiale PowerCard
    ⌀ D1 h6 17 mm
    ⌀ D2 28,7 mm
    ⌀ D3 16 mm
    Profondità di taglio massima ap max 1,15 mm
    Lunghezza complessiva Lcompl. 42 mm
    Sede filettata M M16
    Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. 48 mm
    Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. 62 mm
    Fresatura a interpolazione ap 1,15 mm
    Angolo rampa αmax. 1,11 grado
    Lunghezza rampa L per αmax. 15,5 mm
    Inserto adatto XD.. 09T308
    Set di viti per inserti 219933 (15IP; 3,8 Nm)
    Tipo di prodotto Fresa a copiare (RD..10)

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 212905 32/3
    EAN / GTIN 4045197320889
    Codice del produttore 212905 32/3

    Descrizione

    Esecuzione:

    Geometria dei taglienti ad azione dinamica per i massimi valori di avanzamento. Massima silenziosità grazie ad alloggiamento per inserti autostabilizzante. Geometria ottimizzata per minore forza di taglio e minore carico radiale.

    Vantaggi:

    Particolarmente economiche grazie agli inserti a 4 taglienti estremamente stabili.

    Nota:

    Se si utilizzano prolunghe, lavorare sempre con passaggio interno del lubrorefrigerante.
    Usare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. 211750 Dim. 3,8 con lama n. art. 674252 Dim. 15IP.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Inserti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello