Frese ad alto avanzamento Feedking 35/5 mm

Codice art.: 212905 35/5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
27 pezzi in magazzino
  • Utilizzo fresa: Fresatura circolare; Ramping; Plunging
  • Passo dei taglienti: differente
  • Strategia di truciolatura: HPC
  • Passaggio interno per LR: sì
  • Sostituzione del materiale: PowerCard
PowerCard
Questo attrezzo include la GARANT Powercard - la scheda di garanzia per sostituire facilmente l‘attrezzo in caso di usura o danni. Maggiori dettagli Dettagli

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie FeedKing
⌀ Tagliente DC 35 mm
Numero taglienti Z 5
Esecuzione del codolo con codolo filettato
Utilizzo fresa Fresatura circolare; Ramping; Plunging
Passo dei taglienti differente
Strategia di truciolatura HPC
Passaggio interno per LR
Sostituzione del materiale PowerCard
⌀ D1 h6 17 mm
⌀ D2 28,7 mm
⌀ D3 22 mm
Profondità di taglio massima ap max 0,85 mm
Lunghezza complessiva Lcompl. 42 mm
Sede filettata M M16
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. 57 mm
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. 68 mm
Fresatura a interpolazione ap 0,85 mm
Angolo rampa αmax. 0,82 grado
Lunghezza rampa L per αmax. 21 mm
Inserto adatto XD.. 070308
Set di viti per inserti 219810 (9IP; 2,2 Nm)
Tipo di prodotto Fresa a copiare (RD..10)

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 212905 35/5
EAN / GTIN 4045197549747
Codice del produttore 212905 35/5

Descrizione

Esecuzione:

Geometria dei taglienti ad azione dinamica per i massimi valori di avanzamento. Massima silenziosità grazie ad alloggiamento per inserti autostabilizzante. Geometria ottimizzata per minore forza di taglio e minore carico radiale.

Vantaggi:

Particolarmente economiche grazie agli inserti a 4 taglienti estremamente stabili.

Nota:

Se si utilizzano prolunghe, lavorare sempre con passaggio interno del lubrorefrigerante.
Usare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. 211750 Dim. 2,2 con lama n. art. 674252 Dim. 9IP.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Inserti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Seleziona la variante e la quantità

    ⌀ D / Numero taglienti Z (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello