{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | FeedKing | |
⌀ Tagliente DC | 25 mm | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Esecuzione del codolo | con codolo filettato | |
Utilizzo fresa | Fresatura circolare; Ramping; Plunging | |
Passo dei taglienti | differente | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Sostituzione del materiale | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 12,5 mm | |
⌀ D2 | 20,7 mm | |
⌀ D3 | 9 mm | |
Profondità di taglio massima ap max | 1,15 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 35 mm | |
Sede filettata M | M12 | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. | 34 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. | 48 mm | |
Fresatura a interpolazione ap | 1,15 mm | |
Angolo rampa αmax. | 2,02 grado | |
Lunghezza rampa L per αmax. | 8,5 mm | |
Inserto adatto | XD.. 09T308 | |
Set di viti per inserti | 219933 (15IP; 3,8 Nm) | |
Tipo di prodotto | Fresa a copiare (RD..10) |
Codice articolo | 212905 25/2 | |
EAN / GTIN | 4045197320865 | |
Codice del produttore | 212905 25/2 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Frese ad alto avanzamento Feedking 25/2 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
11 pezzi in magazzino
270,40 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibilità successiva
0 pezzi in magazzino
211,12 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
5 pezzi in magazzino
239,20 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 2 | 2 | 2 |
Sede filettata M | M12 | M12 | M12 |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 35 mm | 36 mm | 36 mm |
Esecuzione del codolo | con codolo filettato | con codolo filettato | con codolo filettato |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. | 34 mm | 38 mm | 40 mm |
Angolo rampa αmax. | 2,02 grado | 3,29 grado | 2,74 grado |
Tipo di prodotto | Fresa a copiare (RD..10) | Fresa a copiare (RD..10) | Fresa a copiare (RD..10) |