XDLW 070308 SR ST1400

Codice art.: 212926 ST1400
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    18,66 € / Articolo
  • da 10 Articolo
    15,55 € / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
2.607 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Codice ISO Inserto XDLW 070308 SR
    Modello ST1400
    Raggio di curvatura 0,8 mm
    Tipo HB7525
    Materiale da taglio HM
    Raggio programmato con ap max 1,58 mm
    Profondità di taglio massima ap max 0,85 mm
    Avanzamento fz per dente 0,65 mm
    Numero di sostituzioni/taglienti 4
    Tipo di prodotto Inserti per fresatura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 212926 ST1400
    EAN / GTIN 4045197581525
    Codice del produttore 212926 ST1400

    Tabella dati

    Acciaio < 1100 N/mm²
    P
    180
    Acciaio < 1400 N/mm²
    P
    160
    a umido max.
     
    a umido min.
     
    a secco
     
    Aria
     

    Descrizione

    Nota:

    Valori indicativi per ae = 0,5 … 1×D / ap max.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Portautensili

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello