Frese ad alto avanzamento Feedking 25/3 mm

Codice art.: 212900 25/3
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
28 pezzi in magazzino
  • Utilizzo fresa: Fresatura circolare; Ramping; Ramping
  • Passo dei taglienti: differente
  • Passaggio interno per LR: sì
  • Strategia di truciolatura: HPC
  • Sostituzione del materiale: PowerCard
PowerCard
Questo attrezzo include la GARANT Powercard - la scheda di garanzia per sostituire facilmente l‘attrezzo in caso di usura o danni. Maggiori dettagli Dettagli

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie FeedKing
⌀ Tagliente DC 25 mm
Numero taglienti Z 3
Esecuzione del codolo codolo Weldon
Utilizzo fresa Fresatura circolare; Ramping; Ramping
Passo dei taglienti differente
Passaggio interno per LR
Strategia di truciolatura HPC
Sostituzione del materiale PowerCard
⌀ D3 12 mm
Profondità di taglio massima ap max 0,85 mm
Sporgenza totale L1 39 mm
Lunghezza complessiva Lcompl. 95 mm
⌀ Codolo Ds h6 25 mm
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. 37 mm
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. 48 mm
Fresatura a interpolazione ap 0,85 mm
Angolo rampa αmax. 1,56 grado
Lunghezza rampa L per αmax. 11 mm
Inserto adatto XD.. 070308
Set di viti per inserti 219810 (9IP; 2,2 Nm)
Angolo di regolazione κ 10 grado
Tipo di prodotto Fresa a copiare (RD..10)

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 212900 25/3
EAN / GTIN 4045197320841
Codice del produttore 212900 25/3

Descrizione

Esecuzione:

Geometria dei taglienti ad azione dinamica per i massimi valori di avanzamento. Massima silenziosità grazie ad alloggiamento per inserti autostabilizzante. Geometria ottimizzata per minore forza di taglio e minore carico radiale.

Vantaggi:

Particolarmente economiche grazie agli inserti a 4 taglienti estremamente stabili.

Nota:

Usare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. 211750 Dim. 2,2 con lama n. art. 674252 Dim. 9IP.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Frese ad alto avanzamento Feedking  25/3 mm

Frese ad alto avanzamento Feedking 25/3 mm

su richiesta
Disponibile a magazzino
28 pezzi in magazzino
318,24 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
15 pezzi in magazzino
261,04 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Utilizzo fresa Fresatura circolare ;Ramping ;Ramping Fresatura circolare ;Fresatura circolare
Lunghezza complessiva Lcompl. 95 115
Passaggio interno per LR
Esecuzione del codolo codolo Weldon codolo Weldon
⌀ Tagliente DC 25 25
Angolo rampa αmax. 1,56 3,22
Lunghezza rampa L per αmax. 11 12,45

Prodotti correlati

Ricambi

Inserti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Seleziona la variante e la quantità

    ⌀ D / Numero taglienti Z (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello