{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice ISO Inserto | XDLW 070308 TN | |
Modello | ST1400 | |
Raggio di curvatura | 0,8 mm | |
Tipo | HB7720 | |
Materiale da taglio | HM | |
Raggio programmato con ap max | 1,58 mm | |
Profondità di taglio massima ap max | 0,85 mm | |
Avanzamento fz per dente | 0,65 mm | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 4 | |
Tipo di prodotto | Inserti per fresatura |
Codice articolo | 212925 ST1400 | |
EAN / GTIN | 4045197453839 | |
Codice del produttore | 212925 ST1400 | |
Produttore | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |