• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

XDPW 070308 SR ST900

Codice art.: 212924 ST900
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    16,04 € / Articolo
  • da 10 Articolo
    13,36 € / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
2.239 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto XDPW 070308 SR
Modello ST900
Raggio di curvatura 0,8 mm
Tipo HB7530
Materiale da taglio HM
Raggio programmato con ap max 1,58 mm
Profondità di taglio massima ap max 0,85 mm
Avanzamento fz per dente 0,72 mm
Numero di sostituzioni/taglienti 4
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 212924 ST900
EAN / GTIN 4045197812551
Codice del produttore 212924 ST900

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
320
Acciaio < 750 N/mm²
P
270
Acciaio < 900 N/mm²
P
230
a umido max.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Nota:

Valori indicativi per ae = 0,5 … 1×D / ap max.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello