{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Power Q | |
⌀ Tagliente DC | 42 mm | |
Numero taglienti Z | 4 | |
Esecuzione del codolo | con codolo filettato | |
Utilizzo fresa | Fresatura circolare; Ramping; Plunging | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Sostituzione del materiale | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 29 mm | |
⌀ D3 | 30 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 47 mm | |
Sede filettata M | M16 | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. | 72 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. | 82 mm | |
Fresatura a interpolazione ap | 1 mm | |
Angolo rampa αmax. | 1,25 grado | |
Lunghezza rampa L per αmax. | 27,43 mm | |
Inserto adatto | XDM.090416 | |
Tipo di prodotto | Fresa a copiare (RD..10) |
Codice articolo | 212809 42/4 | |
EAN / GTIN | 4062406074807 | |
Codice del produttore | 212809 42/4 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Frese ad alto avanzamento GARANT Power Q 42/4 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
14 pezzi in magazzino
339,04 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
26 pezzi in magazzino
356,72 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
6 pezzi in magazzino
377,52 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Utilizzo fresa | Fresatura circolare ;Ramping ;Plunging | Fresatura circolare ;Ramping ;Plunging | Fresatura circolare ;Fresatura circolare ;Plunging |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 47 | 42 | 47 |
⌀ Tagliente DC | 42 | 42 | 42 |
Strategia di truciolatura | HPC | HPC | HPC |
⌀ D3 | 30 | 21 | 32 |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. | 72 | 63 | 74 |
Lunghezza rampa L per αmax. | 27,43 | 20,5 | 29,55 |