Fresa ad alto avanzamento 7792VX, con filettatura, ⌀ D / Numero taglienti Z: 16/2mm

Codice art.: 221905 16/2
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
7 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ D / Numero taglienti Z (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Utilizzo fresa: Fresatura circolare; Plunging; Ramping
  • Strategia di truciolatura: HPC
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 16 mm
Numero taglienti Z 2
Esecuzione del codolo con filettatura
Utilizzo fresa Fresatura circolare; Plunging; Ramping
Strategia di truciolatura HPC
Passaggio interno per LR
⌀ D3 5 mm
Profondità di taglio massima ap max 0,9 mm
Lunghezza complessiva Lcompl. 25 mm
Sede filettata M M8
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. 21 mm
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. 30 mm
Angolo rampa αmax. 2,73 grado
Lunghezza rampa L per αmax. 4,2 mm
Inserto adatto XP.. 0603
Tipo inserti 06
Vite inserto 229915 (T7; 0,8 Nm)
Tipo di prodotto Fresa a copiare (RD..10)

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 221905 16/2
EAN / GTIN 4059782500846
Codice del produttore 5681105

Descrizione

Descrizione:

La struttura innovativa degli inserti nonché il relativo angolo di registro nel corpo della fresa riducono considerevolmente le forze radiali deviandole in direzione assiale. Inserti particolarmente spessi con 4 taglienti per le applicazioni più difficili ed elevata redditività. L’utensile offre particolari vantaggi nella fresatura a spianare e nella fresatura di tasche profonde, e grazie allo smusso Wiper rettificato è altrettanto adatto per fresatura a tuffo e finitura.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Fresa ad alto avanzamento 7792VX, con filettatura, ⌀ D / Numero taglienti Z: 16/2mm

Fresa ad alto avanzamento 7792VX, con filettatura, ⌀ D / Numero taglienti Z: 16/2mm

su richiesta
Disponibile a magazzino
7 pezzi in magazzino
345,00 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
21 pezzi in magazzino
184,08 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
30 pezzi in magazzino
185,64 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Lunghezza complessiva Lcompl. 25 mm 25 mm 25 mm
Passaggio interno per LR
Inserto adatto XP.. 0603 XOM.060310 ANGX10T308ZE.R
⌀ Tagliente DC 16 mm 16 mm 16 mm
Strategia di truciolatura HPC HPC HPC
⌀ D3 5 mm 8 mm 10 mm
Lunghezza rampa L per αmax. 4,2 mm 6,13 mm 8,4 mm

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello