{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 13 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS | |
Norm | DIN 206 B | |
Angolo dell’elica | 7-8 grado | |
Passaggio interno per LR | no | |
Utilizzo per tipo di foro | in caso di foro passante | |
⌀ Campo | 12,301 mm - 13,200 mm | |
Lunghezza taglienti Lc | 76 mm | |
Sporgenza totale L1 | 97 mm | |
Lunghezza complessiva L | 152 mm | |
Numero taglienti Z | 6 | |
Quadro del codolo □ | 10 mm | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Bit per viti con impronta a croce Phillips |
Codice articolo | 160200 13 | |
EAN / GTIN | 4045197927064 | |
Codice del produttore | 160200 13 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Alesatore a mano configurabile 13 mm
su richiesta
Disponibile in 3-4 settimane
0 pezzi in magazzino
58,80 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
74 pezzi in magazzino
94,92 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 6 | 4 |
Colore collarino | senza | senza |
Passaggio interno per LR | no | no |
⌀ Nominale DC | 13 | 13 |
Lunghezza taglienti Lc | 76 | 105 |
Materiale da taglio | HSS | HSS |
Utilizzo per tipo di foro | in caso di foro passante | in caso di foro passante |