{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 14 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS | |
Normativa | DIN 206 B | |
Angolo dell’elica | 7-8 grado | |
Passaggio interno per LR | no | |
Utilizzo per tipo di foro | in caso di foro passante | |
⌀ Campo | 13,201 mm - 14,200 mm | |
Lunghezza taglienti Lc | 81 mm | |
Sporgenza totale L1 | 103 mm | |
Lunghezza complessiva L | 163 mm | |
Numero taglienti Z | 8 | |
Quadro del codolo □ | 11 mm | |
Colore collarino | senza | |
Tolleranza configurabile | A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC | |
Qualità configurabile | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Tipo di prodotto | Bit per viti con impronta a croce Phillips |
Codice articolo | 160200 14 | |
EAN / GTIN | 4045197927071 | |
Codice del produttore | 160200 14 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Alesatore a mano configurabile, non rivestito, ⌀ nominale DC: 14mm
su richiesta
Disponibile in 3-4 settimane
0 pezzi in magazzino
63,60 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
130 pezzi in magazzino
67,41 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Sporgenza totale L1 | 103 mm | 101 mm |
Colore collarino | senza | senza |
⌀ Nominale DC | 14 mm | 14 mm |
Quadro del codolo □ | 11 mm | 11,2 mm |
Materiale da taglio | HSS | HSS |
Angolo dell’elica | 7-8 grado | 7-8 grado |
Tipo di prodotto | Bit per viti con impronta a croce Phillips | Bit per viti con impronta a croce Phillips |