{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 12 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS | |
Norm | DIN 206 B | |
Angolo dell’elica | 7-8 grado | |
Passaggio interno per LR | no | |
Utilizzo per tipo di foro | in caso di foro passante | |
⌀ Campo | 11,601 mm - 12,300 mm | |
Lunghezza taglienti Lc | 76 mm | |
Sporgenza totale L1 | 97 mm | |
Lunghezza complessiva L | 152 mm | |
Numero taglienti Z | 6 | |
Quadro del codolo □ | 9 mm | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Bit per viti con impronta a croce Phillips |
Codice articolo | 160200 12 | |
EAN / GTIN | 4045197927057 | |
Codice del produttore | 160200 12 |