{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 50 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS | |
Norm | DIN 206 B | |
Angolo dell’elica | 7-8 grado | |
Passaggio interno per LR | no | |
Utilizzo per tipo di foro | in caso di foro passante | |
⌀ Campo | 48,000 mm - 50,200 mm | |
Lunghezza taglienti Lc | 174 mm | |
Sporgenza totale L1 | 217 mm | |
Lunghezza complessiva L | 347 mm | |
Numero taglienti Z | 10 | |
Quadro del codolo □ | 39 mm | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Bit per viti con impronta a croce Phillips |
Codice articolo | 160200 50 | |
EAN / GTIN | 4045197927590 | |
Codice del produttore | 160200 50 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Alesatore a mano configurabile 50 mm
su richiesta
Disponibile in 3-4 settimane
0 pezzi in magazzino
413,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
33 pezzi in magazzino
420,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
634,20 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 10 | 12 | 12 |
Rivestimento | non rivestito | non rivestito | non rivestito |
Colore collarino | senza | senza | senza |
Passaggio interno per LR | no | no | no |
⌀ Nominale DC | 50 | 50 | 50 |
Angolo dell’elica | 7-8 | 7-8 | 7-8 |
Utilizzo per tipo di foro | in caso di foro passante | in caso di foro passante | in caso di foro passante |