{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 9,5 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS | |
Norm | DIN 206 B | |
Angolo dell’elica | 7-8 grado | |
Passaggio interno per LR | no | |
Utilizzo per tipo di foro | in caso di foro passante | |
⌀ Campo | 9,101 mm - 9,600 mm | |
Lunghezza taglienti Lc | 62 mm | |
Sporgenza totale L1 | 79 mm | |
Lunghezza complessiva L | 124 mm | |
Numero taglienti Z | 6 | |
Quadro del codolo □ | 7 mm | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Bit per viti con impronta a croce Phillips |
Codice articolo | 160200 9,5 | |
EAN / GTIN | 4045197927002 | |
Codice del produttore | 160200 9,5 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Alesatore a mano configurabile 9,5 mm
su richiesta
Disponibile in 3-4 settimane
0 pezzi in magazzino
37,70 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
0 pezzi in magazzino
88,62 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Sporgenza totale L1 | 79 | 100,5 |
Passaggio interno per LR | no | no |
⌀ Nominale DC | 9,5 | 9,5 |
Norm | DIN 206 B | DIN 311 |
Lunghezza taglienti Lc | 62 | 90 |
Materiale da taglio | HSS | HSS |
Utilizzo per tipo di foro | in caso di foro passante | in caso di foro passante |