{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 33 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS | |
Normativa | DIN 206 B | |
Angolo dell’elica | 7-8 grado | |
Passaggio interno per LR | no | |
Utilizzo per tipo di foro | in caso di foro passante | |
⌀ Campo | 32,200 mm - 33,200 mm | |
Lunghezza taglienti Lc | 133 mm | |
Sporgenza totale L1 | 168 mm | |
Lunghezza complessiva L | 265 mm | |
Numero taglienti Z | 10 | |
Quadro del codolo □ | 26 mm | |
Colore collarino | senza | |
Tolleranza configurabile | A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC | |
Qualità configurabile | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Tipo di prodotto | Bit per viti con impronta a croce Phillips |
Codice articolo | 160200 33 | |
EAN / GTIN | 4045197927538 | |
Codice del produttore | 160200 33 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||
---|---|---|---|---|---|
Alesatore a mano configurabile, non rivestito, ⌀ nominale DC: 33mm
su richiesta
Disponibile in 3-4 settimane
0 pezzi in magazzino
201,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
313,95 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
0 pezzi in magazzino
358,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
0 pezzi in magazzino
344,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
0 pezzi in magazzino
388,50 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 10 | 10 | 8 | 8 | 5 |
Sporgenza totale L1 | 168 mm | 190 mm | 139 mm | 139 mm | 230 mm |
Rivestimento | non rivestito | non rivestito | TiAlN | TiAlN | non rivestito |
Colore collarino | senza | senza | verde | verde | senza |
⌀ Nominale DC | 33 mm | 33 mm | 33 mm | 33 mm | 33 mm |
Normativa | DIN 206 B | DIN 208 B | Norma interna | Norma interna | DIN 311 |
Utilizzo per tipo di foro | in caso di foro passante | in caso di foro passante | in caso di foro passante | in caso di foro cieco | in caso di foro passante |