{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 30 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS | |
Norm | DIN 206 B | |
Angolo dell’elica | 7-8 grado | |
Passaggio interno per LR | no | |
Utilizzo per tipo di foro | in caso di foro passante | |
⌀ Campo | 28,201 mm - 30,200 mm | |
Lunghezza taglienti Lc | 124 mm | |
Sporgenza totale L1 | 155 mm | |
Lunghezza complessiva L | 247 mm | |
Numero taglienti Z | 10 | |
Quadro del codolo □ | 22 mm | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Bit per viti con impronta a croce Phillips |
Codice articolo | 160200 30 | |
EAN / GTIN | 4045197927514 | |
Codice del produttore | 160200 30 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Alesatore a mano configurabile 30 mm
su richiesta
Disponibile in 3-4 settimane
0 pezzi in magazzino
153,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
95 pezzi in magazzino
147,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
233,10 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
97 pezzi in magazzino
180,08 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 10 | 10 | 10 | 10 |
Lunghezza complessiva L | 247 | 281 | 281 | 247 |
Norm | DIN 206 B | DIN 208 B | DIN 208 B | DIN 206 B |
Lunghezza taglienti Lc | 124 | 73 | 73 | 124 |
Angolo dell’elica | 7-8 | 7-8 | 7-8 | 7-8 |
Utilizzo per tipo di foro | in caso di foro passante | in caso di foro passante | in caso di foro passante | in caso di foro passante |
Tipo di prodotto | Bit per viti con impronta a croce Phillips | Bit per viti con impronta a croce Phillips | Bit per viti con impronta a croce Phillips | Bit per viti con impronta a croce Phillips |