{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 21 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS | |
Normativa | DIN 206 B | |
Angolo dell’elica | 7-8 grado | |
Passaggio interno per LR | no | |
Utilizzo per tipo di foro | in caso di foro passante | |
⌀ Campo | 20,201 mm - 21,200 mm | |
Lunghezza taglienti Lc | 100 mm | |
Sporgenza totale L1 | 126 mm | |
Lunghezza complessiva L | 201 mm | |
Numero taglienti Z | 8 | |
Quadro del codolo □ | 16 mm | |
Colore collarino | senza | |
Tolleranza configurabile | A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC | |
Qualità configurabile | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Tipo di prodotto | Bit per viti con impronta a croce Phillips |
Codice articolo | 160200 21 | |
EAN / GTIN | 4045197927231 | |
Codice del produttore | 160200 21 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||
---|---|---|---|---|---|
Alesatore a mano configurabile, non rivestito, ⌀ nominale DC: 21mm
su richiesta
Disponibile in 3-4 settimane
0 pezzi in magazzino
97,20 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
19 pezzi in magazzino
159,08 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
156,45 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
0 pezzi in magazzino
258,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
0 pezzi in magazzino
245,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Sporgenza totale L1 | 126 mm | 172 mm | 151 mm | 105 mm | 93 mm |
Rivestimento | non rivestito | non rivestito | non rivestito | TiAlN | TiAlN |
Colore collarino | senza | senza | senza | verde | verde |
Passaggio interno per LR | no | no | no | sì, con 25 bar | sì, con 25 bar |
⌀ Nominale DC | 21 mm | 21 mm | 21 mm | 21 mm | 21 mm |
Normativa | DIN 206 B | DIN 311 | DIN 208 B | Norma interna | Norma interna |
Tipo di prodotto | Bit per viti con impronta a croce Phillips | Bit per viti con impronta a croce Phillips | Bit per viti con impronta a croce Phillips | Bit per viti con impronta a croce Phillips | Bit per viti con impronta a croce Phillips |