Alesatore conico a macchina per fori per rivetti, non rivestito, ⌀ Nominale DC k11: 13mm

Codice art.: 162800 13
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
55 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Nominale DC k11 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HSS
  • Normativa: DIN 311
  • Angolo dell’elica: 25
  • Tolleranza ⌀ nominale: k11
  • Passaggio interno per LR: no

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Nominale DC 13 mm
Rivestimento non rivestito
Materiale da taglio HSS
Normativa DIN 311
Angolo dell’elica 25 grado
Tolleranza ⌀ nominale k11
Passaggio interno per LR no
Codolo Cono Morse
Utilizzo per tipo di foro in caso di foro passante
⌀ sull'imbocco 9,1 mm
Lunghezza taglienti Lc 105 mm
Sporgenza totale L1 119 mm
Lunghezza complessiva L 199 mm
Numero taglienti Z 4
Dimensione cono Morse CM 2
Avanzamento f in acciaio < 500 N/mm2 0,15 mm/gir.
Colore collarino senza
Tipo di prodotto Bit per viti con impronta a croce Phillips

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 162800 13
EAN / GTIN 4045197089274
Codice del produttore 162800 13

Tabella dati

Alluminio
N
20
Alluminio (a truciolo corto)
N
20
Acciaio < 500 N/mm²
P
15
Acciaio < 750 N/mm²
P
10
Acciaio < 900 N/mm²
P
7
Olio
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Imbocco a conicità crescente su una lunghezza di ca. 3× ⌀ nominale. Estremamente stabile grazie al robusto nocciolo e al fianco della dentatura bombato. Taglio alesante grazie alle scanalature elicoidali e diverso numero di denti a seconda della dimensione.

Uso:

Ideali soprattutto per il montaggio di componenti quando occorre alesare fori sfalsati oppure svasare fori per rivetti. Gli alesatori conici a macchina vengono montati su trapani manuali ad aria compressa.

Nota:

Per bussole di riduzione adatte a utensili con attacco CM vedi n. art. 343000 - 343530.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello