{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 28 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS | |
Normativa | DIN 311 | |
Angolo dell’elica | 25 grado | |
Tolleranza ⌀ nominale | k11 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Codolo | Cono Morse | |
Utilizzo per tipo di foro | in caso di foro passante | |
⌀ sull'imbocco | 20,2 mm | |
Lunghezza taglienti Lc | 195 mm | |
Sporgenza totale L1 | 212 mm | |
Lunghezza complessiva L | 311 mm | |
Numero taglienti Z | 4 | |
Dimensione cono Morse CM | 3 | |
Avanzamento f in acciaio < 500 N/mm2 | 0,25 mm/gir. | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Bit per viti con impronta a croce Phillips |
Codice articolo | 162800 28 | |
EAN / GTIN | 4045197089410 | |
Codice del produttore | 162800 28 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Alesatore conico a macchina per fori per rivetti, non rivestito, ⌀ Nominale DC k11: 28mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
20 pezzi in magazzino
234,15 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
0 pezzi in magazzino
351,52 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Sporgenza totale L1 | 212 mm | 149 mm |
Lunghezza complessiva L | 311 mm | 247 mm |
⌀ Nominale DC | 28 mm | 28 mm |
Normativa | DIN 311 | DIN 859 |
Lunghezza taglienti Lc | 195 mm | 94 mm |
Materiale da taglio | HSS | HSS |
Angolo dell’elica | 25 grado | 7-8 grado |