{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 34 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS | |
Norma | DIN 311 | |
Angolo dell’elica | 25 grado | |
Tolleranza ⌀ nominale | k11 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Codolo | Cono Morse | |
Utilizzo per tipo di foro | in caso di foro passante | |
⌀ sull'imbocco | 25,2 mm | |
Lunghezza taglienti Lc | 220 mm | |
Sporgenza totale L1 | 240 mm | |
Lunghezza complessiva L | 364 mm | |
Numero taglienti Z | 5 | |
Dimensione cono Morse CM | 4 | |
Avanzamento f in acciaio < 500 N/mm2 | 0,3 mm/gir. | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Bit per viti con impronta a croce Phillips |
Codice articolo | 162800 34 | |
EAN / GTIN | 4062406065140 | |
Codice del produttore | 162800 34 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||
---|---|---|---|---|---|
Alesatore conico a macchina per fori per rivetti 34 mm
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
0 pezzi in magazzino
406,35 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
16 pezzi in magazzino
214,20 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
330,75 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
0 pezzi in magazzino
370,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
0 pezzi in magazzino
353,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Rivestimento | non rivestito | non rivestito | non rivestito | TiAlN | TiAlN |
Colore collarino | senza | senza | senza | verde | verde |
Passaggio interno per LR | no | no | no | sì, con 25 bar | sì, con 25 bar |
⌀ Nominale DC | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
Norma | DIN 311 | DIN 208 B | DIN 208 B | Norma interna | Norma interna |
Codolo | Cono Morse | Cono Morse | Cono Morse | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 |
Lunghezza taglienti Lc | 220 | 78 | 78 | 25 | 25 |