{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 14 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS | |
Normativa | DIN 311 | |
Angolo dell’elica | 25 grado | |
Tolleranza ⌀ nominale | k11 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Codolo | Cono Morse | |
Utilizzo per tipo di foro | in caso di foro passante | |
⌀ sull'imbocco | 9,8 mm | |
Lunghezza taglienti Lc | 115 mm | |
Sporgenza totale L1 | 129 mm | |
Lunghezza complessiva L | 209 mm | |
Numero taglienti Z | 4 | |
Dimensione cono Morse CM | 2 | |
Avanzamento f in acciaio < 500 N/mm2 | 0,15 mm/gir. | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Bit per viti con impronta a croce Phillips |
Codice articolo | 162800 14 | |
EAN / GTIN | 4045197089281 | |
Codice del produttore | 162800 14 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |