{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 17 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS | |
Normativa | DIN 311 | |
Angolo dell’elica | 25 grado | |
Tolleranza ⌀ nominale | k11 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Codolo | Cono Morse | |
Utilizzo per tipo di foro | in caso di foro passante | |
⌀ sull'imbocco | 11,9 mm | |
Lunghezza taglienti Lc | 135 mm | |
Sporgenza totale L1 | 152 mm | |
Lunghezza complessiva L | 251 mm | |
Numero taglienti Z | 4 | |
Dimensione cono Morse CM | 3 | |
Avanzamento f in acciaio < 500 N/mm2 | 0,2 mm/gir. | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Bit per viti con impronta a croce Phillips |
Codice articolo | 162800 17 | |
EAN / GTIN | 4045197089311 | |
Codice del produttore | 162800 17 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Alesatore conico a macchina per fori per rivetti, non rivestito, ⌀ Nominale DC k11: 17mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
37 pezzi in magazzino
127,05 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
0 pezzi in magazzino
240,24 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Sporgenza totale L1 | 152 mm | 105 mm |
Colore collarino | senza | senza |
Lunghezza complessiva L | 251 mm | 175 mm |
⌀ Nominale DC | 17 mm | 17 mm |
Angolo dell’elica | 25 grado | 7-8 grado |
Utilizzo per tipo di foro | in caso di foro passante | in caso di foro passante |
Tipo di prodotto | Bit per viti con impronta a croce Phillips | Bit per viti con impronta a croce Phillips |