{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 8,4 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS | |
Norma | DIN 311 | |
Angolo dell’elica | 25 grado | |
Tolleranza ⌀ nominale | k11 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Codolo | Cono Morse | |
Utilizzo per tipo di foro | in caso di foro passante | |
⌀ sull'imbocco | 5,9 mm | |
Lunghezza taglienti Lc | 85 mm | |
Sporgenza totale L1 | 95,5 mm | |
Lunghezza complessiva L | 161 mm | |
Numero taglienti Z | 3 | |
Dimensione cono Morse CM | 1 | |
Avanzamento f in acciaio < 500 N/mm2 | 0,12 mm/gir. | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Bit per viti con impronta a croce Phillips |
Codice articolo | 162800 8,4 | |
EAN / GTIN | 4062406064372 | |
Codice del produttore | 162800 8,4 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Alesatore conico a macchina per fori per rivetti 8,4 mm
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
0 pezzi in magazzino
88,62 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
38 pezzi in magazzino
32,24 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Rivestimento | non rivestito | non rivestito |
Lunghezza complessiva L | 161 | 117 |
⌀ Nominale DC | 8,4 | 8,4 |
Norma | DIN 311 | Norma interna |
Codolo | Cono Morse | DIN 1835 A con h6 |
Materiale da taglio | HSS | HSS E |
Tipo di prodotto | Bit per viti con impronta a croce Phillips | Bit per viti con impronta a croce Phillips |