{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 16 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS | |
Norma | DIN 340 | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Angolo di affilatura | 118 grado | |
Codolo | codolo cilindrico | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 125 mm | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 149 mm | |
Lunghezza complessiva L | 227 mm | |
⌀ Codolo Ds | 16 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 | 0,2 mm/gir. | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 116000 16 | |
EAN / GTIN | 4045197025739 | |
Codice del produttore | 116000 16 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Punta elicoidale lunga in HSS N 16 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
69 pezzi in magazzino
45,97 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
324 pezzi in magazzino
31,08 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
119 pezzi in magazzino
46,90 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
129 pezzi in magazzino
19,64 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
445 pezzi in magazzino
26,36 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
35 pezzi in magazzino
34,97 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Colore collarino | senza | senza | senza | senza | senza | senza |
Materiale da taglio | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Angolo di affilatura | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 149 | 120 | 120 | 58 | 120 | 149 |
⌀ Codolo Ds | 16 | 13 | 16 | 16 | 12,7 | 16 |
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |