{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 7,2 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS | |
Normativa | DIN 340 | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Angolo di affilatura | 118 grado | |
Codolo | codolo cilindrico | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 91,2 mm | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 102 mm | |
Lunghezza complessiva L | 156 mm | |
⌀ Codolo Ds | 7,2 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 | 0,05 mm/gir. | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 116000 7,2 | |
EAN / GTIN | 4045197025555 | |
Codice del produttore | 116000 7,2 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Punta elicoidale lunga in HSS N, non rivestito, ⌀ DC h8: 7,2mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
46 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
11,73 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
9,78 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
45 pezzi in magazzino
6,30 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Colore collarino | senza | senza |
Passaggio interno per LR | no | no |
Normativa | DIN 340 | DIN 340 |
Materiale da taglio | HSS | HSS |
Modello | N | N |
⌀ Codolo Ds | 7,2 mm | 7,2 mm |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 91,2 mm | 91,2 mm |