{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 6,8 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS | |
Normativa | DIN 340 | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Angolo di affilatura | 118 grado | |
Codolo | codolo cilindrico | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 91,8 mm | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 102 mm | |
Lunghezza complessiva L | 156 mm | |
⌀ Codolo Ds | 6,8 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 | 0,05 mm/gir. | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 116000 6,8 | |
EAN / GTIN | 4045197025531 | |
Codice del produttore | 116000 6,8 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Punta elicoidale lunga in HSS N, non rivestito, ⌀ DC h8: 6,8mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
599 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
10,67 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
8,89 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
77 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
26,21 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
21,84 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
449 pezzi in magazzino
5,41 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Lunghezza complessiva L | 156 mm | 156 mm | 156 mm |
Normativa | DIN 340 | DIN 340 | DIN 340 |
Codolo | codolo cilindrico | codolo cilindrico | codolo cilindrico |
Materiale da taglio | HSS | HSS E | HSS |
Angolo di affilatura | 118 grado | 118 grado | 118 grado |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 102 mm | 102 mm | 102 mm |
⌀ Codolo Ds | 6,8 mm | 6,8 mm | 6,8 mm |