{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 10 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS | |
Normativa | DIN 340 | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Angolo di affilatura | 118 grado | |
Codolo | codolo cilindrico | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 106 mm | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 121 mm | |
Lunghezza complessiva L | 184 mm | |
⌀ Codolo Ds | 10 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 | 0,07 mm/gir. | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 116000 10 | |
EAN / GTIN | 4045197025647 | |
Codice del produttore | 116000 10 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Punta elicoidale lunga in HSS N, non rivestito, ⌀ DC h8: 10mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
326 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
15,04 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
12,53 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
434 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
35,69 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
29,74 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibilità successiva
0 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
13,29 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
11,08 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 2 | 2 | 2 |
Rivestimento | non rivestito | non rivestito | non rivestito |
Materiale da taglio | HSS | HSS E | HSS |
Angolo di affilatura | 118 grado | 118 grado | 118 grado |
⌀ Codolo Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 106 mm | 106 mm | 106 mm |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale |